オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
95日以内出荷
95日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
カラー
画素数
5120×5120
フレームスピード(fps)
30.72
注文コード
76016527
品番
STC-GPC250BPCL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・フレームスピード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
5120×5120
カラーモード
カラー
センサータイプ
1.1
フレームスピード(fps)
30.72
解像度
25M