オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
カメラリンク カメラ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
カラーモード
モノクロ
画素数
5120×5120
フレームスピード(fps)
31.84
注文コード
76016554
品番
STC-OSB250CL-F
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥626,780
販売価格(税別)
¥
569,800
バスケットに入れる
この商品は
カラーモード・画素数・フレームスピード
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
5120×5120
カラーモード
モノクロ
センサータイプ
35mm
フレームスピード(fps)
31.84
解像度
25M