オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
CoaXPress カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76016588
品番
STC-MCS43CXP3
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥95,678
販売価格(税別)
¥
86,980
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
カラーモード
カラー
フレームスピード(fps)
523
画素数
720×540
センサータイプ
1/2.9
解像度
0.4M