オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
CoaXPress カメラ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76016615
品番
STC-MBS212CXP6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
239
画素数
1632×1240
センサータイプ
1/1.7
解像度
2M