オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
CoaXPress カメラ
商品レビューを投稿する
65日以内出荷
65日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
76016676
品番
STC-SBS123BCXP62
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥582,780
販売価格(税別)
¥
529,800
バスケットに入れる
種類
カメラ本体
カラーモード
モノクロ
フレームスピード(fps)
68
画素数
4096×3000
センサータイプ
1.1
解像度
12M