オムロンセンテック
オムロンセンテックの ステージ/画像処理
オムロンセンテックの 画像処理
オムロンセンテックの カメラモジュール
SDI カメラ
商品レビューを投稿する
50日以内出荷
50日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
画素数
1920×1080
注文コード
76016719
品番
STC-HD213SDI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
画素数
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
種類
カメラ本体
画素数
1920×1080
カラーモード
カラー
センサータイプ
1/2.8
フレームスピード(fps)
60
解像度
ハイビジョン1080P