アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
平面長角戸引手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76017207
品番
TS‐10
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
120
寸法D(mm)
11
寸法L1(mm)
120
寸法L2(mm)
111
寸法T(mm)
0.7
寸法W1(mm)
30
寸法W2(mm)
21
付属品
釘(#18×16)丸頭×2本
寸法(mm)
120
種類
引手
仕上
WBメッキ