TS‐10 平面長角戸引手 アトムリビンテック 76017225 TS‐10 平面長角戸引手 アトムリビンテック 76017225

平面長角戸引手

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76017225 品番 TS‐10
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月20日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,450 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
材質真鍮 サイズ90 寸法D(mm)9.1 寸法L1(mm)90 寸法L2(mm)84 寸法T(mm)0.7 寸法W1(mm)25 寸法W2(mm)19 付属品釘(#18×16)丸頭×2本 寸法(mm)90 種類引手 仕上WBメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする