アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
平面長角戸引手
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76017234
品番
TS‐10
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
材質
真鍮
サイズ
75
寸法D(mm)
9.1
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
70.4
寸法T(mm)
0.7
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
16.4
付属品
釘(#18×16)丸頭×2本
寸法(mm)
75
種類
引手
仕上
WBメッキ