アトムリビンテック
アトムリビンテックの 建具金物
アトムリビンテックの 引戸金具・折戸金具
アトムリビンテックの 引手・手掛け
平面長角戸引手
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76017277
品番
TS‐13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥680
この商品は
サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
材質
真鍮
寸法D(mm)
9.1
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
70.4
寸法T(mm)
0.7
寸法W1(mm)
21
寸法W2(mm)
16.4
付属品
釘(#18×16)丸頭×2本
寸法(mm)
75
種類
引手
仕上
SGメッキ