VSテクノロジー
VS-Bシリーズ ボードレンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
76017473
品番
VS-B0624H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
ボードカメラ用のSマウントレンズ(M12)
省スペース環境の搭載が可能
マウント
M12 P=0.5
F値
2.4
センサー
1/2"
焦点距離(mm)
6
画角
43.5×56.0(1/2")