VSテクノロジー
VS-UV & SWIR シリーズ UV・SWIR対応レンズ
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
焦点距離(mm)
35
8
12
16
25
35
50
W.D.(mm)
300~∞
100~∞
300~∞
500~∞
F値
1.4~16
1.4~16
1.8~16
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76017954
品番
VS-3514H1-SWIR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
1"対応
特殊コートにより900nm~2000nmの透過率が高いレンズ
メガピクセル対応
C-Mount
センサー
1"
焦点距離(mm)
35
F値
1.4~16
マウント
C-Mount
画角
18.3×18.3(V×H)
W.D.(mm)
300~∞
フローティング
-