曜日別特売

WD80mm対応シリーズ(ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
光学倍率0.8x
W.D.(mm)82
内容量1個注文コード76019196品番VS-THV08-80/S
参考基準価格(税別)¥185,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能

マウントC-MountW.D.(mm)82光学倍率0.8xF値実効F:7.5適合センサ1.1"NA(開口数)0.053
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする