VSテクノロジー
WD80mm対応シリーズ(ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
光学倍率
1.0x
0.5x
0.8x
1.0x
W.D.(mm)
80
82
80
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
76019205
品番
VS-THV1-80/S
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
O/Iを共通にすることで、倍率変更時メカ変更不要
全モデル可変絞り対応で被写界深度の調整が可能
マウント
C-Mount
W.D.(mm)
80
光学倍率
1.0x
F値
実効F:7.5
適合センサ
1.1"
NA(開口数)
0.067