CA-612 ケーブルタイ サンワサプライ 76019587 CA-612 ケーブルタイ サンワサプライ 76019587 CA-612 ケーブルタイ サンワサプライ 76019587 CA-612 ケーブルタイ サンワサプライ 76019587

ケーブルタイ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個(50個) 注文コード76019587 品番CA-612
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥380
材質66ナイロン(難燃性UL94V-2) 全長(mm)101 セット内容50本(ブルー、グリーン、レッド、イエロー、ブラック各10本) 幅(mm)2.5 アズワン品番64-0858-48

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:515

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76019587
2020-11-22
用途:
農機具のメンテナンス
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題もなく使っています。
安くていいですので、お勧めいたします。

対象商品:
76019587
2016-08-06
用途:
電線の識別に使用。
製造業

電線の識別に使用。複数色付ければ結構な量の識別が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする