サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
RJ-45中継アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76019982
品番
ADT-EX-JJ
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
RJ-45中継アダプタ。(カテゴリ3)
オス形状
-
メス形状
RJ-45×2
規格
カテゴリ3
コネクタ形状
RJ-45メス - RJ-45メス
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
16.5×37×22.5
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0850-89
適合伝送帯域
カテゴリ3(10BASE-T)適合
変換タイプ
メス - メス
コネクタ1
RJ-45
コネクタ2
RJ-45