曜日別特売

VS-L(V)シリーズ 8K・12K・16K用ラインスキャンレンズ

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
焦点距離(mm)120
倍率2.5x
マウントM67 P=0.75(M42、TFL、M58、他)
M67 P=0.75(M42、TFL、M58、他)
M72 P=0.75(M42、TFL、M58、他)
V-Mount(M42、TFL、M58、他)
F値実効F:13.7
内容量1個注文コード76020018品番VS-L12040-2.5/M67S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥494,780
販売価格(税別)
449,800

Vマウントを採用することで様々な倍率条件に対応可能
周辺性能にこだわり低ディストーション設計
周辺光量差低減・ハイコントラストを実現
使用予定のカメラマウントに合わせて選択可能(M42、TFL、M58、他)

マウントM67 P=0.75(M42、TFL、M58、他)倍率2.5xF値実効F:13.7寸法(Φ)イメージサークル:90焦点距離(mm)120
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

画像処理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする