サンワサプライ
サンワサプライの PC周辺機器
サンワサプライの マウス/キーボード変換アダプタ
USB-PS/2変換アダプタ
(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76020052
品番
MA-50AD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥500
適合機種
MA-117Hシリーズ
MA-130HUシリーズ
MA-BL138シリーズ
MA-BL165BK
MA-BLMA9シリーズ
MA-IR131BSシリーズ
MA-BL3UP○Nシリーズ
寸法(mm)
W17.5×D39×H12
色
グリーン
質量(g)
10
コネクタ形状
USBコネクタ(Aタイプ)メス-ミニDIN6pinオス仕様
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76020052
MA-50AD
71241599
MA-50ADN
USB-PS/2変換アダプタ
サンワサプライ
1個
¥
499
税込
¥
549
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です