VSテクノロジー
VSテクノロジーの ステージ/画像処理
VSテクノロジーの 画像処理
VSテクノロジーの 画像処理アクセサリ
VSZ-MRシリーズ 電動ズーム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76020307
品番
VSZ-0530-MR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538,780
販売価格(税別)
¥
489,800
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
電動ズーム方式
ズーム比1:6.5
WD100mmのロングWD設計
±3mmのフォーカス調整内蔵
センサー
1/1.8"
照明
同軸落射対応:-
ズーム
1:6.5
F値
実効F:6.9-19.8
マウント
C-Mount
光学倍率
0.47x〜3.0x
W.D.(mm)
100