画像準備中

電源スイッチ

商品レビューを投稿する
52日以内出荷返品不可 52日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) 機能動作(ON)-OFF 端子形状ファストン端子#187 注文コード76022057 品番MSR5-2X#1
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798
この商品は機能動作・端子形状22種類から選べます 他の種類を見る
端子形状ファストン端子#187 形状ツマミ:ロッカー 使用温度範囲(℃)-25〜85 絶縁抵抗(MΩ)DC500V_100以上 寿命10000回 接触抵抗(mΩ)20以下 定格電圧 AC V6A_250 機能動作(ON)-OFF 回路構成SPST_2P 耐電圧(V/min)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする