StarTech.com マウスパッド / リストレスト, Black, 6.7x7.1x0.8インチ, 熱可塑性ポリウレタン, B-ERGO-MOUSE-PAD
StarTech.com
税込¥3,850
¥3,500
これをマウスパッドと呼んでいいのでしょうか?
これではローマ字変換表シールとかシートでしょう!?(厚みなんて0.1mmも無いペラペラ。エアコンの風でも飛ぶから、机に張り付けて使うしかない。机に張りたくない人はゴミにするしかありません。)
普通の人はマウスパットというと、少し厚み(3mm-5mm程度)のあるパッドを思い浮かべるでしょう?
でもこれは紛れもなくシールです!騙された気分です。
直ぐに説明訂正しないと、今後もクレームになりますよ!
ご意見ありがとうございます。
商品名はメーカー表記通りとさせていただいております。また厚みは寸法に表示させていただいております。何卒ご了承のほどお願いいたします。