画像準備中

同軸コネクター・変換アダプター・メタル・RGBコネクター

(1件のレビュー)
32日以内出荷返品不可 32日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) コンタクト形状オス 結線方法はんだ 注文コード76023536 品番MRC-32P
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品はコンタクト形状・結線方法など19種類から選べます 他の種類を見る
極数3 種類丸型 コンタクト形状オス 結線方法はんだ 形状ストレート 結合方式ねじ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75931195
2019-11-06
用途:
SONYのAVマルチ端子をRGB21に変換
その他業種

組み立ても簡単でハンダ付けもしやすく、コネクタの作りも良いです。レトロPCやゲーム機のRGBをAVマルチに接続するときの必須アイテムです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする