サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの LANケーブル
エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76025871
品番
KB-T5T-03R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥700
この商品は
33
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブル長(m)
3
色
レッド
構造
単線仕様、ツイストペア、ストレート全結線
コネクタ形状
RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式
適合機器
ADSLモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応
適合伝送帯域
エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合
ケーブル径(Φmm)
5.5
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
76025871
KB-T5T-03R
22257795
KB-T5T-03RN
エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル
サンワサプライ
1本
¥
789
税込
¥
868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です