KB-T5T-03Y エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 76025887

エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76025887 品番KB-T5T-03Y
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る
ケーブル長(m)3 イエロー 構造単線仕様、ツイストペア、ストレート全結線 コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ付き(高性能アルタネート方式 適合機器ADSLモデム、FTTH、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダ(RJ-45ポートを持つ機種)、INS64(30m以下)対応 適合伝送帯域エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)5.5

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
76025887 KB-T5T-03Y 22257804 KB-T5T-03YN エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ エンハンスドカテゴリ5単線LANケーブル サンワサプライ 1本 789 税込868 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする