簡易光学台(組立式)OBL-BS2

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード76027009 品番D20-1233
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,280
販売価格(税別)
34,800

全教科書対応の光学台。乾電池式の面型LED光源採用。コンセントがない場所でも実験できます。教科書に合わせて光源のフィルターを変更できます。面型LED光源、凸レンズ、スクリーンの高さは調節済み。ベンチに置くだけですぐに実験できます。センターゼロ目盛。専用ケース付き。コンパクトに収納できます。

セット内容ベンチ(有効目盛700mm、1mm目盛、センターゼロ目盛)、面型LED光源(電源:単4乾電池3個(別売))、「と」フィルター、「P」フィルター、青・黄フィルター、赤・緑フィルター、凸レンズ(f=約100mm)、スクリーン(表裏使用可能)、高輝度LEDライト(電源:単4乾電池3個(モニタ用付属))、収納ケース

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする