INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
サーモスタット付シャワーバス水栓 eモダン スプレーシャワー(めっき仕様)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76027928
品番
BF-E147T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥104,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
高級感のあるめっき仕様シャワーヘッド搭載の洗い場専用バス水栓
適合場所
浴室
使用地区
一般地
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
13
吐水口長さ(mm)
固定66
グリーン購入法
適合