INAX(LIXIL)
INAX(LIXIL)の 水廻り部材
INAX(LIXIL)の 水栓
INAX(LIXIL)の 混合栓
2ハンドル混合水栓(大口径バス水栓)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76028488
品番
BF-WD405
参考基準価格(税別)
¥96,000
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
湯はり時間を短縮できる大口径の2ハンドル混合水栓
適合場所
浴室
使用地区
一般・寒冷地兼用
タイプ
非自動
水栓タイプ
混合栓
取付方式
全交換(壁付)
呼び径(mm)
20
吐水口長さ(mm)
自在170
仕様
一時止水付