ミニUSBケーブル

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76028696 品番KU-AMB501
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥900
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。また、PictBridge対応のデジカメとプリンタを接続することもできます。
USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。
USB IF(USB Implementers Forum)で認証された製品です。製品パッケージにも指定されているロゴマークが印刷されています。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器にも、もちろん使用できます。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施し二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
芯線を2本ずつよりあわせたノイズに強いツイストペア線を使用しています。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
ケーブルから伝送されるノイズを効果的に吸収するノイズフィルターの機能を持つフェライトコアが装着されています。

ケーブル長(m)0.1 コネクタ形状Type-Aオス - Mini Type-Bオス 規格Certified Hi-Speed USB(USB2.0) 対応機種(パソコン)USB Aコネクタを持つパソコン(周辺機器)ミニUSB Bコネクタ(5pin)を持つ周辺機器/デジタルカメラ/デジタルビデオカメラ等※ソニー製PSP対応 ケーブル外径(Φmm)4.2 シールド2重シールド 伝送速度(Mbps)480 特性データ伝送 USBタイプUSB2.0 フェライトコアあり ケーブルタイプスタンダード 変換タイプオス - オス
注意
※対応機種についてはデジカメケーブル対応表をご覧ください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:529

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76032993
2020-07-28
用途:
PLCとパソコン(ラダー作成ソフト)の接続に使用
新潟工業短期大学 様 (教育・研究機関)

ケーブルが比較的太く、フェライトコアも邪魔でかさばるので、
通常用途ではマイナス面が多いですが、
信頼性が求められる用途で使用するため、安心感が高いです。
特にケーブルの強度がしっかりとしています。

対象商品:
76032993
2020-09-28
用途:
充電用

1mの長いものを買いました。品質は全く問題ありません。良い商品です。

対象商品:
76026991
2016-07-27
用途:
ビデオのインポートなど
有限会社アスコ通信特機 様

ケーブルは太くエラーは起きません。
安心して使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする