サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
USBアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029527
品番
AD-USB3
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
オス形状
USB Type-B
メス形状
USB(Type-A)
コネクタ形状
USB Type-Bオス - USB Type-Aメス
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0848-40
変換タイプ
オス - メス