サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの ケーブル
サンワサプライの 変換・延長アダプタ
USBアダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76029536
品番
AD-USB5
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
オス形状
USB Type-A
メス形状
USB(Type-B)
コネクタ形状
USB Type-Bメス - USB Type-Aオス
結線方式
ストレート結線
アズワン品番
64-0848-41
変換タイプ
メス - オス