曜日別特売
CD-SP4 クリーニングスプレー サンワサプライ 76029764

クリーニングスプレー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)注文コード76029764品番CD-SP4
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥692
販売価格(税別)
629

液晶画面に付いた指紋や油膜をサッと落とします。
拭き跡をほとんど残さずクリアに仕上げます。
帯電防止効果があります。
本体容器に再生PET70%を使用した環境に優しい製品です。

成分界面活性剤、精製水、防腐剤、アルコール寸法(mm)H141×Φ40内容量(mL)100(ポンプ式スプレー)アズワン品番64-0859-59グリーン購入法適合
注意
※画面表面に特殊コーティングが施されているものには使用できません。必ず機器本体の説明をご確認の上ご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-18
用途: 複合機のほこり取り

揮発性が良く、べたつきがなく良かった。
汚れの吸着が少し心許なかった。

対象商品 : 76029764
2024-02-29
用途: DVD,CDなどのクリーニングにも使っていますがバッツチリ綺麗になります。
その他業種

試しに、今回100mlを買いましたが、大量買いをしたいと思います。

対象商品 : 76029764
2022-02-26
用途: PC作業
教育・研究機関

乾燥してしまったスクリーン用のティッシュに吹きかけて使用しています。

対象商品 : 76029764
2016-11-09
用途: 液晶画面の清掃
建設業・工事業

使用感はサラッとして扱い易く、臭いも強くないので使いやすいです。拭きムラもなく簡単に使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする