ハンドシャワー付 キッチン用シングルレバー混合水栓 クロマーレ ワンホールタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76030159 品番SF-HB452SYX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥65,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハンドシャワーとして使えるホース引出し式水栓

適合場所キッチン 使用地区一般地 タイプ非自動 水栓タイプ混合栓 取付方式全交換(台付) 吐水口長さ(mm)自在250 取付穴径(Φmm)37±2 ホース長さ(mm)400 ホース長さ(m)0.4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする