JP-MC13K インクジェット名刺カード・光沢 サンワサプライ 76030184 JP-MC13K インクジェット名刺カード・光沢 サンワサプライ 76030184 JP-MC13K インクジェット名刺カード・光沢 サンワサプライ 76030184 JP-MC13K インクジェット名刺カード・光沢 サンワサプライ 76030184 JP-MC13K インクジェット名刺カード・光沢 サンワサプライ 76030184

インクジェット名刺カード・光沢

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10シート) 注文コード76030184 品番JP-MC13K
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥980 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

インクジェットプリンタ専用かつ光沢のある名刺カードなので、写真中心で小さい文字など精細な印刷にオススメです。両面印刷可能です。※裏面はつやなしマットタイプ(普通紙レベル)です。0.23mmの信頼性のある厚手タイプです。ミシン目で折り曲げて切り取るお手軽タイプの名刺カードです。マイクロミシン目加工により、2〜3回折り曲げるだけで簡単に切り離せます。

厚さ(mm)0.23 紙質光沢 印刷両面印刷 紙厚(mm)0.23 ラベルサイズ(mm)91×55 坪量(g/m2)190 面付10面付 カット名称マイクロミシンカット アズワン品番64-0862-49 入数10シート(100カード分) シートサイズA4 適合プリンタインクジェットプリンタ専用
注意
※本製品はサンワサプライ製名刺カードの従来品(90×55mm)とは余白サイズが異なります。よって、従来品の名刺データのままで印刷するとズレが生じます。ご注意ください。※詳しい名刺サイズは、取扱説明書、または寸法図をご参照ください。※まとめて名刺を作りたい方には、JP-MC13K-1(100シート・1000カード分)の簡易パッケージ製品もご用意しました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

名刺用紙の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/businesscardsheet_howtochoose/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする