TK-P3S シリコングリス サンワサプライ 76030595

TK-P3S シリコングリス サンワサプライ 76030595 TK-P3S シリコングリス サンワサプライ 76030595

シリコングリス

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76030595 品番TK-P3S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

CPUクーラーの放熱効果を高めるシリコングリス。
CPUとクーラー・ヒートシンクの間に熱伝導率の高いグリスを塗布する事で、クーリング効果を最大限に引き出します。
塗りやすいソフトタイプです。

熱伝導率(W/mk)6.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)20×20×80 内容量(g)2
注意
※導電性は非常に少ないですが、リード線・回路・端子間などに付着しないようにしてください。
※お子様の手の届かない場所に保管してください。
※皮膚および目との接触を避けてください

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76030595
2022-07-10
用途:
CPUオーバーヒート防止
オキツ工務店 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

注射器状になっており、グリスの粘性もちょうど良く作業性は良好。ただグリスの塗り替えだけではオーバーヒートが改善できず、原因は他にあったものと思われる。

対象商品:
76021251
2021-09-14
用途:
PS4のリフレッシュに

普通はCPUとヒートシンクに使うのが一般的でしょうが、最近ファンの音がうるさいPS4の内部をコンプレッサーのエアーでホコリを一掃したついでに古いグリスを全て拭き取り新しいグリスに塗り替えました、かなり本体に負荷が掛からない限りは静かになりました。

対象商品:
76021251
2021-07-24
用途:
ノートPC ファン清掃時のCPUに

ノートPCのファン清掃で、CPUからヒートシンクを外すために購入。
元の熱伝導率が不明なので評価は難しいが、
風の吹き出し口からは熱風が出ているので、CPUからヒートシンクに熱は伝わっている様子。
時々使うには、ちょうど良い量です。

対象商品:
76021251
2021-06-12
用途:
電子工作に
サービス業

MOS-FETとヒートシンクの間に塗布しました。
粘度も程よく塗りやすいです。価格が安いのも助かります。

2020-09-07
用途:
ジャンクノートパソコンのメンテ
松本貯水槽総合メンテナンス 様 (建設業・工事業)

ジャンクノートパソコンを修理して使用出来るようにしました。
もちろんCPUのグリスはカピカピ…
拭き取って塗ってみました。
CPU温度も多少下がったので少しは効果あるみたい。

対象商品:
76021251
2021-03-06
用途:
安くて助かります

まだ使用しておりませんが、手ごろなサイズ、価格で利用したいと思いました。

対象商品:
76021251
2019-11-08
用途:
レストア
建設業・工事業

FETと放熱板との密着のために購入しました、適度な粘り気で使いやすいです。

対象商品:
76021251
2018-10-10
用途:
CPU交換
不動産業

CPU交換にあたり問題なく使用でき、効果を確認中です

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする