KP-LKP2 パラレルリンクケーブル サンワサプライ 76032941

パラレルリンクケーブル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76032941 品番KP-LKP2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800

Windowsのパラレル接続・PC DOS6.1のインタリンクに対応したパラレルポート接続用ケーブルです。
銅製の高密度編組みシールド材の内側に密閉型のアルミシールド処理を施した二重シールドケーブル。低域から高域まで、ほとんどのノイズから大切なデータを守ります。
内部を樹脂モールドで固め、さらに全面シールド処理を施していますので、外部干渉を防ぎノイズ対策も万全です。耐振動・耐衝撃性にも優れています。
錆にも強く、経年変化による信号劣化の心配が少ない金メッキ処理を施したピン(コンタクト)を使用しています。
インテル社とマイクロソフト社が共同で作成したパソコンの規格に基づくPC99ケーブルです。パソコンと周辺機器を正しく接続するためにコネクタが色分けされています。

適合機種各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズD-sub25pinプリンタポートを持つ機種 ケーブル長(m)2 コネクタ形状D-sub25pin オス インチネジ-D-sub25pin オス インチネジ ケーブル径(Φmm)6.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする