エアダスター

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(350mL) 注文コード 76033711 品番 CD-31ECO
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

環境にやさしいノンフロンタイプです。
どんな角度でスプレーしても液が出ない構造です。
地球温暖化係数が1以下と従来品に比べ大変低くなっています。
オゾン層を破壊することはありません。
グリーン購入法適合商品です。(2008.3現在)
※液化ガスによる機器の故障や凍傷の心配はありません。狭い場所や裏面の掃除に最適です。

タイププッシュ式 仕様逆さ噴射OK! 付属品チューブ(13cm) 成分炭酸ガス+DME トラスコ品番836-2361 寸法(直径Φ×高さH)(mm)66×218 内容量(mL)350 グリーン購入法適合 逆さ噴射

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:448

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76048996
2020-09-20
用途:
機器の清掃等
教育・研究機関

使いやすいので、こちらのエアダスターをリピートしています。

対象商品:
76048996
2020-04-13
用途:
パソコン内部の清掃

使用後スプレー缶が結露して冷たくなりましたが、特に問題は無く風量も十分で風量で良い商品だと思います!

対象商品:
76048996
2016-05-27
用途:
機械のメンテナンス時
株式会社富士ダイナミクス 様

よくない、くさい、臭う。もう買わない

MonotaROからの回答

このたびは、大変申し訳ありませんでした。
メーカーに申し伝え、改善を検討します。
宜しくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアダスターと急冷剤の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/276/
2022-06-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パソコン掃除!OAクリーニング用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_cleaning/
2022-06-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「OAクリーニング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする