サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ
サンワサプライの 延長コード
延長コード
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76036082
品番
TAP-B33W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,300
電源コード(m)
0.3
プラグ形状
2P・スイングプラグ
コンセント形状
2P・3分岐十字型タイプ
色
白
コンセント個数
3
コード長さ(m)
0.3
定格容量
15A・125V(最大1500Wまで)
アズワン品番
64-0850-24