PSD-12 ハンドシュレッダー サンワサプライ 76039555

PSD-12 ハンドシュレッダー サンワサプライ 76039555
PSD-12 ハンドシュレッダー サンワサプライ 76039555

ハンドシュレッダー

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード76039555品番PSD-12
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

手軽に使える手動式の小型シュレッダーです。
文字が見えにくく、セキュリティ性の高い4mmストレートカットタイプです。
投入口に指が入らない安全設計です。

細断形状ストレートカットダストボックス容量(L)約1.5質量(kg)約410g寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×100×145(ハンドル取付時幅:200)細断枚数1枚(A4縦2つ折り)細断寸法(mm)4.0(ストレートカット)投入口幅(mm)123アズワン品番64-0849-92最大投入幅ハガキ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76039555
2017-11-28
用途: 子どものプリント細断
○剛農・林・水産業

コンパクトで子供が自分で出来るので良かったです。フタが動いてしまうので、固定ができるともっと良かったかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする