DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
ニューシルバーワイパーU 日本製
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
76040074
品番
D1487
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
絞り機能付きの水拭き用スポンジワイパー。手をぬらさずに床やタイル壁面、ガラスの水拭きが楽に行えます。1回当たりの吸水量/約450ml
全長(cm)
143
材質
ハンドル:スチールパイプ、スポンジ:セルロース、プレート:PP
質量(g)
約770
寸法(幅W×奥行D)(cm)
18×14.5
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません