※共通画像

D1481 ドライヤー 日本製 DANNO(ダンノ) 76040117 D1481 ドライヤー 日本製 DANNO(ダンノ) 76040117

ドライヤー 日本製

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード76040117 品番D1481
参考基準価格(税別)¥8,200 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

幅が広く水を逃がさない形状で、広い場所や、大量の水処理に適しています。

全長(cm)151 材質頭:スチールユニクロメッキ、先ゴム:ネオプレーン、柄:Φ26.1スチールパイプにポリエチレン皮膜 幅(cm)90

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,800 / 税込 ¥3,080
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする