D3420 防水シート DANNO(ダンノ) 76040144

※共通画像

防水シート

商品レビューを投稿する
返品不可
寸法(m)5.4×5.4
内容量1枚注文コード76040144品番D3420
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,478
販売価格(税別)
6,798

グランド・テニスコートの防雨シートとして、また、備品・器具等の防雨・防埃として多目的に利用できます。ハトメ穴が1m間隔でついていますので、ロープ止め等が容易に行えます。両面ラミネート加工。ハトメ穴付。

寸法(m)5.4×5.4材質ポリエチレン製質量(kg)3.3厚さ(mm)0.17規格#2500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする