※共通画像

防水シート

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード76040153 品番D3421
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥34,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

グランド・テニスコートの防雨シートとして、また、備品・器具等の防雨・防埃として多目的に利用できます。ハトメ穴が1m間隔でついていますので、ロープ止め等が容易に行えます。両面ラミネート加工。ハトメ穴付。

寸法(m)10×15 材質ポリエチレン製 質量(kg)20 厚さ(mm)0.17 規格#2500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グラウンド整備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする