DANNO(ダンノ)
DANNO(ダンノ)の 体育/運動会/スポーツイベント用品
DANNO(ダンノ)の 体育/スポーツ用品
DANNO(ダンノ)の グラウンド整備用品
3Tone電子ホイッスル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76040187
品番
D1154
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,839
販売価格(税別)
¥
3,490
バスケットに入れる
3種類のホイッスル音が選べます。
寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
本体:135×38×33
材質
ABS樹脂
質量(g)
57(電池・ストラップ含む)
付属品
電池は付属しない、使用電池:コイン形リチウム電池CR2032×4個要)
ストラップ長さ(cm)
約50