- PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 76041106 - PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 76041106 - PPバンド 手締め・ストッパー用 モノタロウ 76041106

PPバンド 手締め・ストッパー用

(26件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード76041106 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

手締め用のPPバンドです。
扱いやすい柔らかさと強度を兼ね揃えた商品です。

幅(mm)約15 長さ(m)1000 厚さ(mm)約0.5 引張強度(N)980以上 用途手締め、ストッパー用 種別ストッパー用PPバンド 材質ポリプロピレン100% 伸度(%)25以下
注意
※製造上、バンド幅に関しては+0.5〜-0.5の範囲で前後致します。予めご了承願います。
※ご使用の際は、厚手の手袋等をはめて作業してください。手を切りケガをする恐れがあります。
※車輛積載時の荷締め用には使用しないでください。
※高温多湿な場所での保管はしないでください。劣化する恐れがあります。
※本商品は手締め用ですが、ディスペンサーは機械用をお使いください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:443

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76041106
2024-06-20
用途:
段ボールゴミのまとめ
製造業

価格はかなり魅力的ですが、少し毛羽立ちやすい気がします。特別強度が劣っているとは感じないので、必要十分な品質かと思います。

2024-11-12
用途:
梱包

何度か買ったと思いますが今回の物はやたらと縦に裂けてしまいます。もう買いません。

2024-09-04
用途:
タイヤ梱包
ガレージ シャルム 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全く強度が無く直ぐに切れる。これは全く使えない高くてもしっかりとしたメーカーのものが良いと思います。

対象商品:
76041106
2024-01-31
用途:
梱包
サービス業

今回はモノタロウブランドppバンド2回目の購入、リニューアルされたようだが以前ものが良かった。今回のもは手締めだがバンドそのものが硬く機械用のような手触り、気を付けないと手を切る

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

対象商品:
76041097
2023-10-19
用途:
梱包発送用
日動食品株式会社 様 (卸売・小売業)

以前の黄色から青色バンドになり、心機一転の気持ちで使用開始しています。
巻の状態もきつくなく、収納時に楕円形に出来る状態で良い感じです。
バンドの強度は、他社製品と同等遜色無い感じを受けていますが、実際に使用頻度が上がった後にどうなるかです。

対象商品:
76041115
2023-10-03
用途:
梱包時
株式会社コンバース 様

以前の商品は、毛羽立ちがあったが、滑ってストッパーが抜けそうになったり、切れるようなことは無かった。毛羽立ちは、なくなったがよく滑るようになったので、ストッパーで締めにくくなり、ぎゅっと引っ張るとさけそうになる。
改良前の方が見栄えは良くなかったかもしれないが、手締めしやすかった。
価格が安いのは助かるので、抜けないよう長めに切って使うようにしています。

対象商品:
76041124
2023-09-26
用途:
建築資材をまとめる
株式会社サンコー 様 (卸売・小売業)

在庫が残り少なくなっているのに気が付かず急いでましたが、翌日に届いて助かりました

対象商品:
76041106
2023-07-18
用途:
金属部品の梱包に
卸売・小売業

かなり思い重力物でも問題なく締められます。特に緩むことも無いので満足しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンド(PP、ポリエステル)・帯鉄」にはこんなカテゴリがあります

シェアする