※使用例

タイヤ保管袋 ポリエチレン製 0.015mm ポップアップタイプ

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100枚) 注文コード 76041849 品番 -
販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

タイヤ履き替え後の保管用袋
取り出しやすいポップアップ式!
マチがあるので、保管・タイヤの出し入れが簡単です。

寸法(mm)1000×800(マチ200) 厚さ(μm)15 用途タイヤ交換時の一時保管など。 材質HDPE(高密度ポリエチレン) 半透明 適合タイヤサイズタイヤ直径65cmまで
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
※この商品は使い捨てになりますので継続使用はしないで下さい。
※ポリエチレン素材のため、火のそばに置かないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-17
用途:
スタッドレスタイヤや夏タイヤの交換時

自動車修理工場で使用してます
昨年から使用してますが、主に軽自動車のタイヤにつかっています
タイヤメーカーの袋も使っていますが、少し大きいので
こちらを利用しています
商品は少し薄いようには思いますが、軽くて使い勝手はいいです
これからのシーズンは大量に使用します

対象商品:
76041858
2024-08-30
用途:
タイヤ収納・その他部品の保管
株式会社TSモータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

使いよく,丈夫で使い勝手が良い。大きさも手ごろです。

1人が参考にしています
対象商品:
76041849
2023-11-14
用途:
タイヤ交換時、タイヤ販売時
有限会社金田商会 様

タイヤ保管袋を買いました。この商品の一番気に入ったところは、一枚づつ簡単にとりだせるところです。従来のタイヤ袋は、枚数を数えて用意するのに作業の流れが途切れるようで
効率が悪かった。とても気に入っています。

対象商品:
76041849
2024-04-12
用途:
SSでのタイヤ交換時
卸売・小売業

2サイズ購入したが、もう少し厚さがあればもっといいと思う。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
76041849
2022-12-01
用途:
タイヤ交換

軽自動車やコンパクトカー用で使用いていますが
満足しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車整備保護カバー/養生用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする