CAT7ウルトラフラットLANケーブル

(5件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 76042032 品番 KB-FLU7-005W
参考基準価格(税別)¥1,600 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
規格CAT7 ケーブル長(m)0.5 ケーブル外径(Φmm)1.9×6 爪折れ防止 ホワイト コネクタ 結線方式ストレート結線 構造より線(撚線) 導体サイズ(AWG[mm2])32 付属品プラグ保護キャップ コネクタ形状RJ-45スリムコネクタ(ツメ折れ防止カバー付き) 対応機種ADSL回線(ADSLモデム)/ケーブルTV回線(CATVモデム)/光回線(FTTH超高速光インターネット)/デジタルテレビ/ハードディスクレコーダ/ゲーム機(RJ-45ポートを持つ機種)/INS64(30m以下)対応 アズワン品番64-0868-70 適合伝送帯域カテゴリ7(10GBASE-T)、カテゴリ6a(10GBASE-T)、エンハンスドカテゴリ6(10GBASE-T)、カテゴリ6(1000BASE-TX)、エンハンスドカテゴリ5(1000BASE-T)、カテゴリ5(100BASE-TX)、カテゴリ3(10BASE-T)適合 ケーブル径(Φmm)1.9×6 ケーブルタイプフラット PoE対応×

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:510

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
社用
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

対象商品:
76062953
2021-08-17
用途:
自宅ネット用
アクアティック・プロ 様

とてもフラットなのでカーペットの下に隠しやすく、壁を這わせても目立たず満足しています。ちょっと硬めのところが取り回しやすかったです。

対象商品:
76065376
2020-12-08
用途:
光通信のモデムと機器類の接続用に

ケーブルの機能はとても満足していますが、価格は電気屋さんの方が安かったので、少し残念でした。

対象商品:
76053205
2020-01-06
用途:
CNC機器のデータ移送
有限会社昭和設備 様 (建設業・工事業)

今のところ、目立ったノイズがなく、ロボットの制御にも使用できるかと思ってます。

対象商品:
76045977
2016-10-26
用途:
オーディオ機器
いちかわサイクル 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

安いのに造りもしっかりしていて全く問題なく使用できました。良い買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする