LAMP-S-400 ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックス 76042059 LAMP-S-400 ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックス 76042059 LAMP-S-400 ヒータップ ヒーター交換用ランプ アンデックス 76042059

ヒータップ ヒーター交換用ランプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 76042059 品番 LAMP-S-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

アンデックス ヒータップシリーズ 交換用ヒーターランプ。
用途に応じて4種類のランプがあります。
近赤外線クリアランプ ・・・立ち上がりが早く、短時間で乾燥が可能。
近赤外線ルビーランプ ・・・眩しさを防ぐため「赤色フィルム」でクリアランプの90%の出力
中赤外線ランプ ・・・近赤より若干透過力が弱いので取り扱いが簡単です。樹脂部品などの乾燥に向いています。
カーボンファイバーランプ・・・水の吸収波長に最も近く、水性塗料の乾燥に向いています。
有効長は600mmと400mmの2タイプがあります。

ランプの種類近赤ルビー 有効長(mm)400 用途アンデックスヒータップシリーズの交換用ランプとしてご使用ください。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用鈑金」にはこんなカテゴリがあります

シェアする