シヤチハタ
ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ
商品レビューを投稿する
当日出荷
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
インク色
青
桃
白
赤
青
黄
黒
全6種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
76043278
品番
XBL-FRC2-B/5P
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
建築、土木、機械、電気等、各種産業の合いマーク作業に最適。
ひと押しで誰でもボルトにキレイな合いマーク。
スタンプタイプで作業効率大幅アップ。
安全性の高いキシレンフリーインキを採用
インク色
青
仕様
【連続マーキング回数】1カートリッジあたり約1000回
適合本体
XBL-F
乾燥時間(時間)
4
インク
速乾性
商品タイプ
詰換用カートリッジ
注意
※インキカートリッジの容器は、フタが上向きになるように保管してください。インキは乾燥性のため、インキカートリッジの容器から取り出した後は、お早めにご使用ください。引火性のあるインキのため、火気には十分ご注意ください。未使用のインキカートリッジは冷暗所に保管してください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品説明動画
参考になった