XBL-FRC2-Y/5P ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ シヤチハタ 76043296

XBL-FRC2-Y/5P ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ シヤチハタ 76043296
XBL-FRC2-Y/5P ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ シヤチハタ 76043296

ボルトラインフレックス専用インキカートリッジ

商品レビューを投稿する
当日出荷地域運賃当日出荷とは
インク色黄
内容量1セット(5個)注文コード76043296品番XBL-FRC2-Y/5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

建築、土木、機械、電気等、各種産業の合いマーク作業に最適。
ひと押しで誰でもボルトにキレイな合いマーク。
スタンプタイプで作業効率大幅アップ。
安全性の高いキシレンフリーインキを採用

インク色
黄
仕様
【連続マーキング回数】1カートリッジあたり約1000回
適合本体
XBL-F
乾燥時間(時間)
4
インク
速乾性
商品タイプ
詰換用カートリッジ
注意
※インキカートリッジの容器は、フタが上向きになるように保管してください。インキは乾燥性のため、インキカートリッジの容器から取り出した後は、お早めにご使用ください。引火性のあるインキのため、火気には十分ご注意ください。未使用のインキカートリッジは冷暗所に保管してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油性マーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする