セッティングが手軽にできる滑車装置 C15-1136滑車装置PE-2G(スタンド付)は付属の鉄製スタンドG-fitを利用して「滑車を使った仕事」の実験が行える実験装置です。鉄製スタンドに取付けるだけで簡単にセッティングできます。 C15-1136-01滑車装置PE-2(スタンド取付型)は学校にある鉄製スタンド をそのまま活用できます。 別売のニュートンメーターなどを利用すると、よりわかりやすい実験が展開できます。 Φ8mm対応のクランプが付いている鉄製スタンドが使用できます。